Beli grease lubricant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  2. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  3. SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)
    Mulai

    Rp119.900

    SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)
    Deskripsi:
    SKF LGMT 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with excellent thermal stability within its operating temperature range. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications. - Excellent oxidation stability - Good mechanical stability - Excellent water resistance and rust inhibiting properties Typical applications - Agricultural equipment - Automotive wheel bearings - Conveyors - Small electric motors - Industrial fans
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Shelf Life (year): 5
    • Thickener: Lithium
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Operating Temperature Range (°C): -30-120
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  4. Deltalube Transmission Fluid Multi Purpose Gear Lubricant (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Deltalube Transmission Fluid Multi Purpose Gear Lubricant (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANTOilDELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :
    atribut:
    • Color: Red
    • Copper Strip Corrosion Test Hour: 1A
  5. SKF Bearing Grease with Solid Lubricants Extremely High Viscosity (Gemuk Bearing)
    Mulai

    Rp129.900

    SKF Bearing Grease with Solid Lubricants Extremely High Viscosity (Gemuk Bearing)
    Deskripsi:
    Extremely high viscosity grease with solid lubricants SKF LGEV 2 is a mineral oil based grease, using a lithium-calcium soap. It has a high content of molybdenum disulphide and graphite, in conjunction with an extremely high viscosity oil. This provides outstanding protection under the harshest conditions involving high loads, slow rotations and severe vibrations. Features & benefits - Extremely suitable for lubricating large sized spherical roller bearings subject to high loads and slow rotations, a situation where microslip is likely to occur - Extremely mechanically stable providing good water resistance and corrosion protection Typical applications - Trunnion bearings on rotating drums - Support and thrust rollers on rotary kilns and dryers - Bucket wheel excavators - Slewing ring bearings - High pressure roller mills - Crushers
    atribut:
    • DIN 51825 Code: KPF2K-10
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Thickener: Lithium/Calcium
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Base Oil Type: Mineral
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '1020 at 40°C
    • Colour: Black
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.2
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 3000
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 150/100 at -10°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-5 at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -10-120
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  6. Falcon Lubricants Bearing Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Falcon Lubricants Bearing Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Falcon Bearing Grease NLGI #3 is high quality multipurpose grease produced from mineral base oils formulated with Lithium HY-12 Hydroxil Stearate soap base.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparent
    • Thickener Type: Lithium
    • NLGI Number: 3
    • Texture: Smooth and Tacky
    • Dropping Point (ASTM D-566) (°C): 185-210
    • Unworked Penetration (ASTM D-217): '245-260 at 25°C
    • Worked Penetration (ASTM D-217): '225-245 at 25°C
  7. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  8. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  9. Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Deskripsi:
    Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
  10. Hoda PE Foam
    Mulai

    Rp869.900

  11. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  12. OSG Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) (Mata Tap)
    Mulai

    Rp539.900

    OSG Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) (Mata Tap)
    atribut:
    • Material: High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE
    • Screw Type: M
    • Surface Processing: TiN coating
  13. Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    KLUBER CENTOPLEX GLP 500 GreaseGrease Mesin Cetak HEIDELBERG SM52 PM 74Adalah grease multiguna cair untuk pelumasan jangka panjang pada suhu normal dan beban tinggi.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  14. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  16. CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease (Gemuk As Roda Otomotif)
    Mulai

    Rp169.900

    CRC Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease (Gemuk As Roda Otomotif)
    Deskripsi:
    MARINE BOAT TRAILER AND 4X4 WHEEL BEARING GREASE, 14 WT OZModel#: SL3120DESCRIPTION:A blue tacky, aluminum complex grease using a highly refined base oil. It has been formulated with a polymer to provide adhesive, non-blend and water wash-out characteristics. Will resist water under the most severe water conditions.APPLICATIONS:Anti-friction bearings, blocks, boat trailer bearings, deck equipment, marine equipment, shaft log seals, sleeve bearings, slides, steering cables, steering dockside machinery, steering quadrants, turnbuckles, wheel bearings, winches
    atribut:
    • Net Fill: 14 Wt Oz
    • Appearance: Blue Semi-Solid To Solid Grease
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Propellant: None
  17. AXIO Jas Hujan Europe Pink
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Jas Hujan Europe Pink
    atribut:
    • Color: Pink
  18. Kluber Bearing Grease Microlube Fluid Gear (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kluber Bearing Grease Microlube Fluid Gear (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    MICROLUBE GB 00 is a special mineral oil based lubricant. It hasa high pressure absorption capacity, provides excellentprotection against wear and corrosion, and shows a goodwetting behaviour and water resistance.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  19. CRC White Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    CRC White Lithium Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    WHITE LITHIUM GREASE, 10 WT OZModel#: 05037DESCRIPTION:A high quality, multi-purpose grease for automotive, shop, and home use. Provides long lasting lubrication with excellent water and heat resistance and film strength in any weather or temperature. Ideal for all metal to metal lubrication.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.
    atribut:
    • Appearance: Off-White Viscous Grease
  20. Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum)
    Deskripsi:
    Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Structure: Smooth
    • NLGI No.: 3
    • Penetration: 265-295 at 25°C
Daftar Harga grease lubricant Terbaru October 2026
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp74.900
SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)Rp119.900
Deltalube Transmission Fluid Multi Purpose Gear Lubricant (Pelumas Transmisi)Rp2.999.900
SKF Bearing Grease with Solid Lubricants Extremely High Viscosity (Gemuk Bearing)Rp129.900
Falcon Lubricants Bearing Grease (Gemuk)Rp1.599.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp269.900
Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)Rp3.199.900
Hoda PE FoamRp869.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait